Beli Mata Gerinda Ukir Kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp56.900

  2. BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range
    Mulai

    Rp13.900

    BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  3. Nippon Resibon Mata Gerinda
    63%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp12.900

  4. Nippon Resibon Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp12.900

  5. BOSCH Mata Gerinda Potong Expert Metal
    Mulai

    Rp9.900

    BOSCH Mata Gerinda Potong Expert Metal
    Deskripsi:
    Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Thickness (mm): 1.2
    • Specification: A 46 P BF
  6. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  7. BOSCH Mata Gerinda Potong Expert for Inox
    Mulai

    Rp16.900

    BOSCH Mata Gerinda Potong Expert for Inox
    Deskripsi:
    Batu potong untuk material stainless steel. Untuk digunakan dangan gerinda tangan 4inch.
    atribut:
    • Thickness (mm): 1
    • Diameter (mm): 105
    • Bore Diameter (mm): 16
  8. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan Khusus
    Mulai

    Rp97.900

    BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan Khusus
    Deskripsi:
    Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
  9. RYU Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp349.900

  10. TRUSCO Flap Wheel with Axis (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp439.900

    TRUSCO Flap Wheel with Axis (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    Commercially available electric grinders, electric drills, drilling machines, etc. Deburring, rust removal, polishing before painting, internal curved surface polishing, metal surface polishing. Tool used: Micro grinder. (air/electric)Features:For general metals. There is a slight gap between the polishing cloths, so there is less clogging and it can be used until the end. You can polish all types of surfaces, including internal surfaces, curved surfaces, and flat surfaces, and by adjusting the rotation speed, you can freely polish anything from soft to hard surfaces. Can only be used on the side. Since it comes with a shaft, you can use it freely, and the direction of the hairline is also constant. It adapts well to the shape of the workpiece. It has a self-generating effect that allows polishing with a new abrasive grain surface at all times. It has a large heat dissipation effect and does not alter the quality of the workpiece.
    atribut:
    • Type: Type vertical planting
    • Shaft DiameterxShaft Length (mm): 6x40
    • Material (Shaft): Steel
    • Usage Tool: Straight grinder (air and electric)
  11. RYU Mata Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.900

  12. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp66.900

  13. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

  14. BOSCH V-Groove Bit Standard for Wood 1/4inch
    Mulai

    Rp73.900

    BOSCH V-Groove Bit Standard for Wood 1/4inch
    atribut:
    • Shank (inch): 1/4
    • Working Length (L) (inch): 31/64
    • Angle (°): 90
    • Total Length (G) (mm): 45
    • Total length (G) (inch): 1.765625
    • Working length (L) (mm): 12.4
  15. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

  16. BOSCH Tungsten Carbide Grinding Head (Gold Disc)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    BOSCH Tungsten Carbide Grinding Head (Gold Disc)
    Deskripsi:
    Tungsten carbide grinding heads for angle grinders. Suitable for working in glass fibre plastics, aerated concrete, soft and hard wood, paints, varnishes, filler, rubber, cork, leather, plastics, sandstone, limestoneFor hand-held angle grinders at maximu
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Grade: Medium
    • Wheel Shape: Angled
  17. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  18. TEKIRO Pahat Pipih
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    TEKIRO Pahat Pipih
    Deskripsi:
    Scraper (Kape) TekiroPanjang : 7.5 InchLebar : 3 cmBahan : Carbon SteelGagang : Kayu
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Size (cm): 10 x 3
    • Dimension 1 (mm): 128
    • Dimension 2 (mm): 63
    • Dimension 3 (mm): 30
  19. Dextone Lem Putih (PVAC)
    Mulai

    Rp10.900

    Dextone Lem Putih (PVAC)
    Deskripsi:
    Lem bewarna putih yang mengandung bahan polyvinyl acetate dan diformulasikan khusus untuk lem serba guna biasanya dipakai untuk merekatkan kertas, karton, kerajinan kayu, pelapis tembok, furniture dll. Dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya rekat kuat dan tahan lama.
Daftar Harga Mata Gerinda Ukir Kayu Terbaru March 2026
BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk KayuRp56.900
BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeRp13.900
Nippon Resibon Mata GerindaRp12.900
Nippon Resibon Mata Gerinda PotongRp12.900
BOSCH Mata Gerinda Potong Expert MetalRp9.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
BOSCH Mata Gerinda Potong Expert for InoxRp16.900
BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan KhususRp97.900
RYU Gerinda TanganRp349.900
KRISBOW Mesin Gergaji KayuRp629.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)